渡部工業
絶縁あんしんスタートセット
低電圧作業に必要な耐電保護具、防具、検電器をセットにしました。管理のしやすいケース付です。
用途
EV/HEVの点検整備などに。
トラスコ品番
836-1573
セット内容
低圧ゴム手袋(薄手タイプ) 低圧シート300V 800×1200mm 電気自動車用検電チェッカー(HEV-750D) 収納用ビニールケース
材質
ケース:PVC
質量(kg)
1.1
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39898076
770
¥
30,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください