太陽光パネル用荷揚げ機パネルボーイ

太陽光パネル用荷揚げ機パネルボーイ - 長谷川工業太陽光パネル用荷揚げ機パネルボーイ - 長谷川工業太陽光パネル用荷揚げ機パネルボーイ - 長谷川工業太陽光パネル用荷揚げ機パネルボーイ - 長谷川工業

軽量ウインチ採用で総重量を軽量化しました。最大部品サイズ2500mmで、ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。パネルを傷つけにくい荷台コーナー部の曲面構造が特長です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途太陽光パネル設置工事に。セット内容スライドはしご×1 中間はしご2.3m×1 中間はしご1.0m×2 曲りはしご×1 上部滑車×1質量(kg)92電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(荷台)650×300×1200はしごの長さ(m)8.1+曲り
注意
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大積載荷重(kg)
トラスコ品番
昇降速度(m/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39911288PV-MZ41セット100475-446810
781,000
679,800
747,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
39912889PV-MZE7T1台100475-4476低速8・高速25
830,000
669,800
736,780(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする