アルインコ
作業台CSBC型(縞板タイプ)
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途
工場、倉庫内での作業
最大使用荷重(kg)
150
材質
アルミ
段数
1
設置寸法(間口×奥行)(mm)
615×615
天板寸法・幅(mm)
600
天板寸法・奥行(mm)
600
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39911543
CSBC13WS
0.3
600×600
615×615
7.7
¥
50,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
39912828
CSBC156S
0.5
600×600
615×615
8.2
¥
68,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません