送風機どでかファン 省エネ・低騒音タイプ

送風機どでかファン 省エネ・低騒音タイプ - スイデン

スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。

用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。最大風量(m3/min)(50/60Hz)723/877ハネ径(mm)700トラスコ品番116-2383材質本体:鉄 ハネ:アルミダイカスト電源(V)3相200ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83外寸法・幅(mm)1161外寸法・高さ(mm)1314外寸法・奥行(mm)755出力(50/60Hz)(kW)1.52/2.49標準消費電力料金(円/h)20.52(50Hz)、33.62(60Hz)内容量1台
注意
※電源コードのみでプラグは付いておりません。※ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。※ダクト接続不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39911586SJF-T704A
399,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39911586SJF-T704A53833685SJF-T704ASJF-T704A 送風機(どでかファン)ハネ700mm 3相200V スイデン 53833685送風機(どでかファン)ハネ700mm 3相200Vスイデン1台
349,880
税込384,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする