曜日別特売

作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段

作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段 - アルインコ

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。

用途工場、倉庫内での作業最大使用荷重(kg)150トラスコ品番443-9970材質アルミ段数4設置寸法(間口×奥行)(mm)815×1015天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)800内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39912094CSBC4128S1.2400×800815×101519.8
220,500
99,980
109,978(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする