TRUSCO
オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途
食品工場、研究所など。
高さ(mm)
164
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
均等荷重(kg)
200
ハンドル高さ(mm)
830
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
材質(車輪)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39913214
AS-1W-100NU-S
116-2359
1200
37.5
ナイロンウレタン
ナイロンウレタン車
¥
343,200
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39913239
AS-3W-100NU-S
116-2361
800
16.3
ナイロンウレタン
ナイロンウレタン車
¥
266,640
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39914176
AS-2W-100NU-S
116-2360
900
24.5
ナイロンウレタン
ナイロンウレタン車
¥
271,920
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39912198
AS-2W-100DU
116-2363
900
24
導電ウレタン
導電ウレタン車
¥
223,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39912663
AS-1W-100DU
116-2362
1200
37
導電ウレタン
導電ウレタン車
¥
270,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39912864
AS-1W-100DU-S
116-2365
1200
37.5
導電ウレタン
導電ウレタン車
¥
314,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39913223
AS-2W-100DU-S
116-2366
900
24.5
導電ウレタン
導電ウレタン車
¥
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39913607
AS-3W-100DU
116-2364
800
15.8
導電ウレタン
導電ウレタン車
¥
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39913643
AS-3W-100DU-S
116-2367
800
16.3
導電ウレタン
導電ウレタン車
¥
262,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。