オーツカ光学
LED表面キズ検査照明バーライト
平面状の光を照射して面上の傷やホコリを可視化することができます。照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途
ガラス、樹脂部品の表面に付着したホコリの検品。切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。
トラスコ品番
456-7960
セット内容
本体1台、チルトスタンド1台
幅(mm)
224
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
38
奥行(mm)
34
コード長さ(mm)
1800
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39912225
BARLIGHT2
¥
66,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません