セキスイ
製函・封緘機用長尺テープ
無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型のOPPテープです。1500m巻なので封かん機でのご使用に最適です。
用途
自動製函・封緘機によるダンボールケースの封緘に
材質
ポリプロピレン(PP) 粘着剤:アクリル系
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.052
質量(kg)
3.6
長さ(m)
1500
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39898277
P82ET3L
1セット(5巻)
透明
48
1500
0.052
ポリプロピレン(PP)
アクリル系
¥
63,350
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70970500
P82ET3L
1巻
透明
48
1500
0.052
ポリプロピレン(PP)
アクリル系
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください