寺岡製作所
導電性布テープNo.1825
(1件のレビュー)
柔軟性に富み、折り曲げに強く、軽量です。
用途
ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。
材質
基材:ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤:アクリル系
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39898365
1825 25X20
25
20
0.12
グレー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
39898383
1825 15X20
15
20
0.12
グレー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
39899126
1825 20X20
20
20
0.12
グレー
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください