マルゼン[厨房機器]
一槽シンク(SUS430)
パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途
工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
高さ(mm)
800
間口(mm)
450
奥行(mm)
450
仕様
(オーバーフロー)あり
トラスコ品番
114-2722
セット内容
水切りホース(800mm 50A)
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
13
バックガード(奥行/高さ)(mm)
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39913196
BS1-044N
¥
63,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません