曜日別特売

フライスチャック(分割爪タイプ)

フライスチャック(分割爪タイプ) - ビクター

マシニングセンター・スロッターに最適です。テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。薄型で重心が低く把握力が大きいです。優れた防じん性(テーパーシール加工)です。

用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に。チャック外径(Φmm)305トラスコ品番246-2770質量(kg)40外径把握(mm)5~253内径把握(mm)80~233把握力(kN)55内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39913379FCT-12
381,700
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする