ジルコニアエンドレスベルト

ジルコニアエンドレスベルト - TRUSCO

研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。

用途ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。一般研磨から重研削まで幅広く可能。金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)内容量1セット(10本)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39898855TEB100-Z150100915#150
6,540
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
39898864TEB100-Z180100915#180
6,540
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
39898873TEB100-Z240100915#240
6,540
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39898593TEB76-Z8076533#80
5,760
取扱い終了
39898688TEB76-Z10076533#100
4,560
取扱い終了
39898697TEB76-Z12076533#120
4,560
取扱い終了
39898706TEB76-Z15076533#150
4,560
取扱い終了
39898715TEB76-Z18076533#180
3,700
取扱い終了
39898724TEB76-Z24076533#240
4,560
取扱い終了
39898828TEB76-Z6076533#60
6,000
取扱い終了
39899248TEB76-Z4076533#40
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする