中村工業
ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。
用途
ワイヤロープや荷物の保護に。
材質
ビニール
内容量
1本
注意
※巻き付けるものの太さによって巻きつけられる長さが変わります。※別作は1m単位となります。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
適合ロープ径(Φmm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39898636
C32-5
5
115-3747
2.2
32~38
32
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
39898679
C19-1
1
115-3742
0.26
20~26
19
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39899178
C12-1
1
115-3738
0.176
12~16
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39899363
C32-1
1
115-3746
0.44
32~38
32
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
39899564
C16-1
1
115-3740
0.25
16~20
16
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
39899634
C9-5
5
115-3753
0.825
9~12
9
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
39899914
C50-1
1
115-3750
0.88
50~70
50
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
39899923
C16-5
5
115-3741
1.25
16~20
16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
39900018
C50-5
5
115-3751
4.4
50~70
50
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
39900036
C9-1
1
115-3752
0.165
9~12
9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
39900106
C12-5
5
115-3739
0.88
12~16
12
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
39900316
C38-1
1
115-3748
0.49
38~50
38
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
39900325
C19-5
5
115-3743
1.3
20~26
19
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
39900404
C38-5
5
115-3749
2.45
38~50
38
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
39900797
C25-5
5
115-3745
1.6
26~32
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
39901174
C25-1
1
115-3744
0.32
26~32
25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。