ビクター
3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)
爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群です。
用途
主に旋盤での加工に。
チャック外径(Φmm)
310
トラスコ品番
239-1147
質量(kg)
37
外径把握(mm)
5~252
内径把握(mm)
68~238
把握力(kN)
55
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39913756
SC310F
¥
233,100
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません