メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・棚板1枚付)

メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・棚板1枚付) - 神戸車輌製作所メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・棚板1枚付) - 神戸車輌製作所

標準型四方囲い棚タイプです。材料、部品、工具などの整理にまたは保管に最適です。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。作業場までラクラク移動できます。

内容量1台
注意
※使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。※傾斜地での使用はおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39913957664B500(2段合計)7451193178515093スチール赤ジェンゴム
241,400
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39915969664A400(2段合計)600900150813061スチール赤ジェンゴム
178,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする