DIAMOND
コードレスパンチャー(36V)
36Vバッテリー採用で1チャージあたりの最大穴あけ回数が増加しています。バッテリー含み6.8kgの軽量化、360度回転式ヘッドにて狭所作業にも最適です。
トラスコ品番
125-8929
セット内容
工具セット 油圧オイル サイドハンドル 専用樹脂ケース 充電器・バッテリー36V 標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット
穴径(Φmm)
15
フトコロ(mm)
38
穴サイズ(mm)
15
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39914693
EPC-1538BLH
36
t4×Φ15
t6×Φ15
6.8
¥
260,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません