クロスビー
両型スイベル
小型で高強度です。
用途
ワイヤロープの撚り取りに。
材質
合金鋼
表面処理
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39899354
G402-22
102
213
102
115-1524
2.83
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
39899415
G402-19
89
183
89
115-1523
1.82
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
39899625
G402-25
114
245
114
115-1525
4.06
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください