クロスビー
クロスビーステージ用・シャックル
名前の通り舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。
用途
荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。舞台上での取付金具など。
材質
合金鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法d3(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39899643
S209T-3/4
1.07
4.75
46
19.1
22.4
71.5
51
31.8
¥
18,780
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
39900228
S209T-5/8
0.62
3.25
38.1
16
19.1
60.5
42.9
26.9
¥
14,080
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください