クロスビー
ワイヤロック
ソケット加工などでは亜鉛を溶かして加工しますが、ワイヤロックを使用すると、火を使わないので加工場所を選びません。加工後の重量は亜鉛の約20%軽減します。
用途
ワイヤロープ端末金具の加工に。
セット内容
樹脂1個、粉末化合物1個
材質
樹脂、粉末化合物
内容量
1セット(2個)
注意
※セット品は全て混ぜ合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(cc)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39900045
W416-7-500
115-1529
1.15
500
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39900368
W416-7-250
115-1528
0.57
250
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
39899704
W416-7-1000
115-1530
2.08
1000
¥
58,858
取扱い終了
39900246
W416-7-100
115-1527
0.28
100
¥
13,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。