TRUSCO
オールステンレスPCラック
溶接構造の頑丈なつくりのパソコンラックです。オールステンレスなので研究室やクリーンルームでの使用に最適です。
用途
研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)
650
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1250
均等荷重(kg)
40
トラスコ品番
116-2282
材質
ステンレス(SUS304)
形状
(枠)調整可
質量(kg)
19
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
40
天板形状
平天板
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39916574
SU3-PR
¥
182,160
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません