曜日別特売

メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・上フタシート付・1.5段タイプ)

メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・上フタシート付・1.5段タイプ) - 神戸車輌製作所メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・上フタシート付・1.5段タイプ) - 神戸車輌製作所

標準型四方囲い上フタシート付タイプ681型に比べ、有効内寸高さが約1.5倍です。シート付きですので荷物が雨にぬれにくく、個人情報対策にも最適です。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。

内容量1台
注意
※使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。※人は絶対に載せないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39916845682B5007451193139915071スチール赤ジェンゴム
249,600
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39918507682A400600900117313048スチール赤ジェンゴム
186,800
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする