鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製)

鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製) - ヤマト・インダストリー鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製) - ヤマト・インダストリー鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製) - ヤマト・インダストリー鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製) - ヤマト・インダストリー鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製) - ヤマト・インダストリー鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製) - ヤマト・インダストリー

静音タイプキャスターとプラスチックジョイントで「静か」で「動きが軽く」なりました。早朝、夜間配送の走行に伴う騒音問題を解決します。(騒音環境基準値A地区(夜間45dB以下)対応品です。)グレーゴム車輪採用で床へのマーキング対策済です。樹脂面材プレートのため、荷当りが軽減されました。

用途流通業界全般。医療・介護・教育関係など。騒音など、回りの環境に配慮が必要な場所。アイボリータイプ静Kago車、樹脂ジョイント内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39917369RS50350800600245170015037.5樹脂スチール/粉体塗装グレーゴムスチール
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39918087RS55350600850245170015038樹脂スチール/粉体塗装グレーゴムスチール
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39918473RS65350800950253170015044樹脂スチール/粉体塗装グレーゴムスチール
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39919286RS60350650850245170015038.5樹脂スチール/粉体塗装グレーゴムスチール
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39919715RS803508001100253170015045.5樹脂スチール/粉体塗装グレーゴムスチール
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする