鉄筋ベンダーカッター

鉄筋ベンダーカッター - DIAMOND

25mmまでの鉄筋切断と曲げ加工が可能な定置型ベンダーカッターです。スイッチ1つで、曲げ・切断を切り換えられます。取り外し可能なスタンドセットは標準装備です。定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。

仕様(鉄筋径SD345)D25以下トラスコ品番112-7546セット内容工具セット ローラーセット スタンドセット 標準カッターブロック(1C1911)質量(kg)129電源(V)100V消費電力(W)1430W/1330W電源15A/14A曲げ速度(180°曲げ)(秒)6曲げ角度範囲0°~180°内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39917624DBC25X
900,000
619,800
681,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋ベンダーの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/449/
2023-04-13

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする