ネオ日射計

ネオ日射計 - EKO

気象庁の地上気象観測網をはじめ、業務用に広く使われています。NEDOのフィールドテスト事業、文科省のエコスクール事業など、太陽光発電システムに数多く使用されています。低コストの為、多点での測定に便利です。

用途全天日射強度を計測するセンサー。トラスコ品番125-6679幅(mm)96測定範囲(日射強度)0-2000W/m2高さ(mm)90質量(g)400奥行(mm)96電源不要分解能(日射強度)80W/m2測定範囲(nm)(波長域)285~3000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39917798MS-60C
220,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする