DIAMOND
電動油圧式45度カッター
本体を傾けるだけで45度カットができます。鉄筋ならD22、全ネジボルトならM22まで切断可能です。二重絶縁です。
用途
耐震補強の現場
切断能力(mm)
SD345 D22
トラスコ品番
102-6501
セット内容
工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル(VG32相当) 専用スチールケース
質量(kg)
22
消費電力(W)
1900
定格電流(A)
20
入力電圧(V)
AC100
切断速度(秒)
3.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39917816
DC22T
¥
350,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません