DIAMOND
鉄筋ベンダー
最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。
仕様
(鉄筋径SD345)D10~D25
トラスコ品番
112-7526
セット内容
工具セット(スパナ・ドライバー) ローラーセット(Φ79・96・114・132・166・183) アースロット棒
質量(kg)
96.5
消費電力(W)
1430W
電源
15A
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
9
曲げ角度範囲
0°~180°
内容量
1台
注意
※SD390・SD490はオプションの対応ローラーが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39917834
DBD25H
¥
650,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません