アルインコ
2連はしごアウトリガー付
アウトリガー付きのプロ用2連はしごです。
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
345
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
42
JIS規格
JIS認定品(日本工業規格)
有効幅(mm)
【正面】322(上はしご)355(下はしご)
内容量
1台
注意
※運送時破損の恐れがあるため、脚立本体とアウトリガーは別送となり、お客様取り付けとなります。※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39918245
SX95DST
5.70~9.50
28
¥
263,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39918035
SX103DST
6.05~10.19
30.7
¥
277,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません