DIAMOND
手動式パワーカッター
電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。
用途
レスキューの現場や電源のとれない場所などで。
切断能力(mm)
【SD345】D16以下(4~16)
トラスコ品番
110-8440
セット内容
工具セット 標準カッターブロック(IC4177200)
質量(kg)
4
切断速度
(ポンピング回数)17
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39918053
DPC16R
¥
140,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません