曜日別特売

産業用掃除機(乾式)

産業用掃除機(乾式) - アマノ[事務用品/清掃用品]産業用掃除機(乾式) - アマノ[事務用品/清掃用品]産業用掃除機(乾式) - アマノ[事務用品/清掃用品]

高真空圧ブロワーにより床に落ちている金属片や切削屑をグングン吸い込みます。耐久性に優れます。

用途工場における清掃作業などに。騒音値(dB)72±2以下内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
集塵容量(L)
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
電源(V)
集塵容量(L)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39918288V-3SIGMA-50HZ三相200(バケット)27764-2911380110
498,000
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39920004V-7SIGMA-50HZ三相200(バケット)60764-2954480220
921,000
859,800
945,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39923547V-5SIGMA-50HZ三相200(バケット)60764-2938480195
838,000
749,800
824,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39923556V-5SIGMA-60HZ三相200(バケット)60764-2946480195
838,000
749,800
824,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39920013V-7SIGMA-60HZ三相200V 60HZ専用60764-2962480220
837,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
39918184V-2SIGMA-50HZ三相200V 50HZ専用27764-2890380100
416,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39918193V-2SIGMA-60HZ三相200V 60HZ専用27764-2903380100
416,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39918297V-3SIGMA-60HZ三相200V 60HZ専用27764-2920380110
453,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39920013V-7SIGMA-60HZ52906674V-7 シグマ 60HZV-7SIGMA-60HZ 産業用掃除機 アマノ[事務用品/清掃用品] 52906674産業用掃除機アマノ[事務用品/清掃用品]1台
779,800
税込857,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする