アルインコ
アルミパレット PLT型キャスター
移動用キャスターです。
用途
物流倉庫、食品工場、薬品工場に。
材質
スチール
トラスコ品番
115-1074
適合機種
PLT1111P
質量(kg)
10.4
車輪幅(mm)
38
取付高(mm)
198
品名
150Φウレタンキャスター
内容量
1セット(4個)
注意
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39918394
PLTC
¥
77,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません