カムシェルビング プレミアムシリーズ (ソリッド型・4段タイプ)固定基本ユニット

カムシェルビング プレミアムシリーズ (ソリッド型・4段タイプ)固定基本ユニット - キャンブロ

シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシステム”です。

用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。スペックルグレー高さ(mm)1830棚段数(段)4タイプ単体型内容量1セット
注意
※個人宅への配送は出来ません。
全10種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39918769CPU184872S41220460363
118,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39921429CPU244872S41220610363
136,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39922899CPU184272S41070460363
114,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39923014CPU183672S4910460363
101,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39923127CPU186072S41520460272
140,200
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39923179CPU247272S41820610272
178,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39923355CPU244272S41070610363
128,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39923529CPU243672S4910610363
115,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39923757CPU187272S41820460272
156,700
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39923915CPU246072S41520610272
158,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする