曜日別特売

エンジン式防音型高圧洗浄機SEK-SSVタイプ (冷水タイプ)

エンジン式防音型高圧洗浄機SEK-SSVタイプ (冷水タイプ) - スーパー工業エンジン式防音型高圧洗浄機SEK-SSVタイプ (冷水タイプ) - スーパー工業エンジン式防音型高圧洗浄機SEK-SSVタイプ (冷水タイプ) - スーパー工業

誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。

用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄。塗装前の外壁洗浄。自家用車の洗浄。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄。船底の藻取り。貝殻落とし。木材の皮剥ぎと洗浄。吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/min)22.3トラスコ品番102-6512セット内容ライフルガンASY 500-クイック 可変ノズルASY Φ1.3 橙 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック 吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無 ストレーナー円盤型40メッシュ 余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)517質量(kg)58.5高さ(mm)526奥行(mm)634燃料ガソリン燃料タンク容量(L)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39919164SEK-2008SSV
543,000
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする