曜日別特売

ステンレス作業台(H型枠タイプ・キャスター付・SUS304)

ステンレス作業台(H型枠タイプ・キャスター付・SUS304) - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

キャスター部を除く全ての部品はSUS304製なのでサビや汚れに耐え、清潔にご利用いただけます。小型・軽量の作業台で脚部にはステンレス金具キャスターが標準仕様となっています。溶接組立完成品出荷ですので後々のビス等の緩む心配がありません。

高さ(mm)800均等荷重(kg)150材質ステンレス(SUS304) キャスター金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ウレタン形状(枠)H型枠キャスターステンレス金具ストッパー付75mmウレタン車4輪標準天板形状平天板内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39920205CWT-H1245D1200450
129,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39922908CWT-H9045D900450
118,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39919268CWT-H1260D1200600
126,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
39919338CWT-H9060D900600
112,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
39920275CWT-H7560D750600
104,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39919268CWT-H1260D41177464CWTH1260DCWT-H1260D マイティー キャスター付ステンレス作業台 1200x600 下部H型補強枠 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 41177464マイティー キャスター付ステンレス作業台 1200x600 下部H型補強枠テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
39919338CWT-H9060D37451592CWT-H9060DCWT-H9060D キャスター付ステンレス作業台 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 37451592キャスター付ステンレス作業台テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
39920275CWT-H7560D37451574CWT-H7560DCWT-H7560D キャスター付ステンレス作業台 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 37451574キャスター付ステンレス作業台テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする