奥岡製作所
可変式グレーチング(U字溝用)
従来の規格品よりも幅の広いエンドアングルとアジャスター付きで内幅が調整可能なので、幅があいまいな溝にも設置可能です。
仕様
(適用荷重側溝)T-2
セット内容
アジャスター金具4個、プレート4個、ボルト8個、緩み止め用ナット8個、ガタつき調整用パッキン
材質
スチール 表面処理:溶融亜鉛めっき仕上げ
長さ(mm)
995
寸法(mm)
(エンドアングル)L-4.5×23.5×58.5
高さ(mm)
19
ピッチ(mm)
20
内容量
1枚
注意
※製品設置後、定期的にボルトの締まりを点検いただき、締め直してください。※エンドアングル上部に滑り止めが必要な場合、市販品(ゴム等)をお買い求めください。※本来の使用方法や適用荷重条件以外での使用、衝撃によって生じたクレームについては責任を負いかねますのでご了承ください。※製品を取扱う際は、軍手などで手を保護して作業してください。※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
溝幅(mm)
外幅(mm)
内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39919329
SEAGULL 265-310
114-2761
12.3
265~310
364
256~317
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919618
SEAGULL 90-140
114-2762
7.2
90~140
188
80~140
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39921325
SEAGULL 210-260
114-2760
10.6
210~260
310
202~263
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39922567
SEAGULL150-200
114-2759
9.1
150~200
247
139~200
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。