曜日別特売

遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き)

遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き) - ヤマキ電器遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き) - ヤマキ電器遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き) - ヤマキ電器遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き) - ヤマキ電器遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き) - ヤマキ電器遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き) - ヤマキ電器遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き) - ヤマキ電器遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き) - ヤマキ電器

高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。黒色は白色と比べ放射率に優れ、効率的な加熱が可能です。セラミックヒーター内部にCAセンサーを埋め込み、正確な温度制御が可能です。

用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。セット内容取付金具1個内容量1個
注意
※直接水が掛かる環境では使用しないでください。※輻射ヒーターなため、加熱対象物に直接接触させないでください。※割れる恐れがあるため、過度な衝撃・振動を与えないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電源(V)
材質
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39919645Y-3 200V-400W(B/S)0.4200耐熱セラミック122122
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919654Y-3 200V-400W(W/S)0.4200耐熱セラミック122122
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919663Y-3 200V-600W(B/S)0.6200耐熱セラミック122122
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919679Y-3 200V-600W(W/S)0.6200耐熱セラミック122122
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39920108Y-1 200V-400W(B/S)0.4200耐熱セラミック25065
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39920117Y-1 200V-400W(W/S)0.4200耐熱セラミック25065
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39920126Y-1 200V-600W(B/S)0.6200耐熱セラミック25065
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39920135Y-1 200V-600W(W/S)0.6200耐熱セラミック25065
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39920573Y-2 200V-200W(B/S)0.2200耐熱セラミック12565
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39920589Y-2 200V-200W(W/S)0.2200耐熱セラミック12565
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39920598Y-2 200V-300W(B/S)0.3200耐熱セラミック12565
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39920607Y-2 200V-300W(W/S)0.3200耐熱セラミック12565
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39920616Y-2 200V-400W(B/S)0.4200耐熱セラミック12565
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39920625Y-2 200V-400W(W/S)0.4200耐熱セラミック12565
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする