Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
リフト モジュール8910シリーズ
作業者の負担を軽減し、効果的な組立工程を構築する為に役立ちます。上昇はペダルを足踏し、下降はペダルを軽く持ち上げます。
用途
軽作業用。作業台の高さ調節用。メンテナンス作業用。組み付け冶具用。搬送ラインの高さ調節用。製品の梱包および運搬作業用。組立作業用。
仕様
(早送り装置)なし
材質
リフト・モジュール側面:アルミニウム、アルミマイト処理 上面及び側面プレート:アルミニウム、黒色アルミマイト処理
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
170×170
ペダル回数
約8回(100mm上昇)
昇降方式
フットペダル式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39919749
8910-01-40-H
100
170
170
11.5
¥
302,611
¥
289,000
¥
317,900
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919767
8910-01-50-H
100
170
170
13
¥
330,377
¥
299,000
¥
328,900
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919785
8910-01-60-H
100
170
170
14.5
¥
357,741
¥
339,000
¥
372,900
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39919794
8910-01-30-H
100
170
170
10
¥
288,929
¥
279,000
¥
306,900
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39921517
8910-01-20-H
100
170
170
9.5
¥
279,674
¥
279,000
¥
306,900
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。