ヤマキ電器
遠赤外線放射セラミックヒーター
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
用途
樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
セット内容
取付金具1個
内容量
1個
注意
※直接水が掛かる環境では使用しないでください。※輻射ヒーターなため、加熱対象物に直接接触させないでください。※割れる恐れがあるため、過度な衝撃・振動を与えないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電源(V)
材質
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39920178
Y-3 200V-600W(B)
0.6
200
耐熱セラミック
122
122
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39920187
Y-3 200V-600W(W)
0.6
200
耐熱セラミック
122
122
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39921404
Y-2 200V-300W(B)
0.3
200
耐熱セラミック
125
65
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39921413
Y-2 200V-300W(W)
0.3
200
耐熱セラミック
125
65
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39922393
Y-1 200V-600W(B)
0.6
200
耐熱セラミック
250
65
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39922409
Y-1 200V-600W(W)
0.6
200
耐熱セラミック
250
65
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。