ミトロイ
ギヤレンチ
安全ピン付で、オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。
用途
大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。
トラスコ品番
859-5079
セット内容
ヘッド、反力受、安全ピン、ストッパーピン、ラチェットハンドル
質量(kg)
6.8
最大出力トルク(N・m)
3000
倍率
12.5
最大入力トルク(N・m)
240
入力部の差込角(mm)
12.7(□1/2)
出力部の差込角(mm)
25.4(□8/8)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39920424
GR125-240
¥
424,900
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません