曜日別特売

中型カーテンレール(片開き30kgタイプ)

中型カーテンレール(片開き30kgタイプ) - TOSO

多目的型本格工事用レール。会議室からステージまで幅広く対応します。

用途工事用レールとして。長さ(mm)4000トラスコ品番114-6204材質アルミ合金幅(mm)32.2質量(kg)2高さ(mm)21アズワン品番64-8404-44内容量1本
注意
※ランナー、ストップは別売です。※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39920485AH32-4000
9,640
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,700/税込¥2,970
北海道地方1¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする