曜日別特売

業務用掃除機(乾式)

業務用掃除機(乾式) - 日立グローバルライフソリューションズ

壁などを傷つけにくい全周バンパー採用です。軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。紙パックと布パックが両方使えます(本体共通)。

用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館に。集塵容量(L)7付属品つぶれんホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、お店パックSP-15C(本体装着1枚)トラスコ品番114-5447幅(mm)330質量(kg)6.2高さ(mm)397材質(本体)プラスチックボディタイプパワーコントロールタイプ奥行(mm)340消費電力(W)1000~約310寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397コード長さ(m)8本体質量(kg)6.2吸込仕事率(W)360~約100騒音値(dB)55最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)55~約48標準質量(kg)7.6アズワン品番64-8474-27最大真空圧(kPa)23.5適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39902005CV-G3
57,500
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする