曜日別特売

スルーテナー (ネスティングタイプ)

スルーテナー (ネスティングタイプ) - ヤマト・インダストリー

ポピュラーな6輪台車、ネスティングタイプです。フレーム特殊機構により、強度が向上しました。L型バンパーの採用により安全性が向上しました。

用途物流から店内まで多用途。トラスコ品番466-2202材質フレーム:スチール フレーム表面処理:粉体塗装 架台部:樹脂 キャスター金具:スチール 車輪:ゴム長さ(mm)1280幅(mm)425質量(kg)37(本体)、4(棚)グレー高さ(mm)1600タイプ6輪台車(カート)キャスターΦ100 自在(ゴム車輪)×4/Φ125 固定(中央部:ゴム車輪)×2均等荷重(kg)400床面高さ(mm)227キャスター径(Φmm)自在100/固定125外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1280 × 425 × 1600有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1125×425×1323内容量1台
注意
※中間棚と看板は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39921027SRC-3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39921027SRC-372896340SRC-4SRC-3 スルーテナー ヤマトモビリティ&Mfg. 72896340スルーテナーヤマトモビリティ&Mfg.1台
29,900
税込32,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする