薄型アルミケース YMシリーズ

薄型アルミケース YMシリーズ - タカチ電機工業
(3件のレビュー)

薄型ですっきりしたデザインです。電子・電気・制御機器にマッチした色調です。

用途汎用ケース。材質カラーアルミブラック、HLシルバーアルマイトセット内容ビス・ハリ付ゴム足セット内容量1個
注意
※保護シートをはがしてご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39901716YM-20040200150
1,710
取扱い終了
39901856YM-30050300200
2,800
取扱い終了
39901944YM-30183025
410
取扱い終了
39902093YM-15040150100
1,300
取扱い終了
39902118YM-50305045
590
取扱い終了
39902215YM-1303013090
990
取扱い終了
39902224YM-25050250170
2,410
取扱い終了
39902233YM-18040180130
1,530
取扱い終了
39902258YM-1152011580
1,040
取扱い終了
39902276YM-65206550
640
取扱い終了
39902285YM-1003010070
850
取扱い終了
39902294YM-90209060
870
取扱い終了
39902355YM-35055350230
4,150
取扱い終了
39902407YM-40224030
450
取扱い終了
39902416YM-40055400250
4,500
取扱い終了
39902486YM-80308050
710
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39902258
2022-12-02
用途: アマチュア無線
建設業・工事業

I/F組み込みました 手ごろな価格で、加工も簡単です

対象商品 : 39902355
2020-11-11
用途: パワーアンプのケース
農・林・水産業

薄型のケースを捜していたがタカチのYMシリーズが汎用性があり加工性も良い。前面にカットしたアクリル板とケースとの間に薄紫の画用紙(印字はコンビニのコピー機)を挟み見栄えを改善した。

対象商品 : 39902407
2020-06-11
用途: アコースティックギターのピックアップ取り付け時
その他業種

このアルミケースは厚さが適度でドリルで穴をあけるのも容易で、構造上スイッチ類や内部配線もし易いです。
ケースが薄いビニールで保護されているので、作業時にも傷がつきにくく助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする