VITLAB
丸底フラスコ(PFA)
耐薬品性に優れたPFA製です。ロータリーエバポレーター用丸底フラスコとしてご使用いただけます。
適合
(対応栓)29/32
種別
丸底フラスコ
材質
フッ素樹脂(PFA)
口内径(Φmm)
NS29
耐熱温度(℃)
-200~260
目盛間隔(mL)
-
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39902014
107997
500
¥
29,380
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
39902179
107897
250
¥
21,430
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
39902495
107797
100
¥
18,260
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください