曜日別特売

循環式ろ過クリーナー

循環式ろ過クリーナー - アクアシステム

エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。

用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。付属品フィルタ(SUS40メッシュ)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)トラスコ品番102-6610材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR質量(kg)36.3タイプ吐出・吸入兼用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)4(吸込)最大吐出量(L/min)60(1cP時)空気消費量(L/min)230ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)対応防爆対応型ホース長さ(m)1.5(吸入)3(吐出)使用流体水溶性切削液使用可能粘度(cP)500駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)コンプレッサー5馬力内容量1個
注意
※ホース長延長も可能ですので別途お問い合わせ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39922585J-FS
680,000
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

J Fシリーズ 回収物について(製品説明動画)
J-Fシリーズでクーラント液 循環清掃(製品紹介・PR動画)
【アクアシステム株式会社】エア式循環ろ過クリーナー J-FS
工作機械の切削液タンク清掃に(循環式清掃クリーナー) J-FS
J Fシリーズ注意点(製品説明動画)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする