曜日別特売

シトラックス EP (高性能汎用タイプ)

シトラックス EP (高性能汎用タイプ) - 協同油脂シトラックス EP (高性能汎用タイプ) - 協同油脂

優れた耐熱、酸化安定性を発揮し、劣化が少ないため、補給周期を延長します。摩耗、摩擦を低減し、軸送り精度の安定やメンテナンスコストの低減をします。

用途直動案内軸受潤滑、多目的グリスとして。使用目的多目的グリス、潤滑容量(g)400材質主成分:精製鉱油、リチウム石けん茶褐色質量(kg)9危険物の類別非危険物内容量1セット(20本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ちょう度
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39902075CEP1-4208No.1400
33,142
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
39902084CEP2-4209No.2400
33,142
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
39902066CEP0-4207No.0400
33,142
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする