ローリフトトラック(電動走行・上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作)

ローリフトトラック(電動走行・上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作) - コレック

小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。
クリーンで安全、しかもローコストです。
作業環境を害さない経済車です。
エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。

用途片面パレット・BOXパレット対応内容量1台
注意
※平坦な路面でご使用ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39911613EK12L120080180-1200
464,000
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39911629EK12M120080180-1070
464,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39911814LH15L1500751801601220
590,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39911823LH15M1500751801601070
590,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
1が参考にしています
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする