コレック
ローコストローリフト(電動走行・手動昇降)
ローコストでありながらDCブラシレスチョッパー制御モーターがなめらかでパワフルな走行を実現しました。
用途
片面パレット・BOXパレット対応
セット内容
充電用コード
全高(mm)
1270
材質(ハンドル)
樹脂
内容量
1台
注意
※平坦な路面でご使用ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39912986
EX15L
1500
75
180
160
1220
スチール
ウレタン
¥
755,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39912995
EX15M
1500
75
180
160
1070
スチール
ウレタン
¥
755,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。