曜日別特売

デジタルマルチメータ(校正証明書付き)

デジタルマルチメータ(校正証明書付き) - ホーザンデジタルマルチメータ(校正証明書付き) - ホーザンデジタルマルチメータ(校正証明書付き) - ホーザンデジタルマルチメータ(校正証明書付き) - ホーザン

多機能なデジタルマルチメータ。
直感的に値が確認できるバーグラフ付。
立てかけて使用可能なスタンド付き。
視認性に優れた導通チェック用LED搭載。

サンプルレート
数値 3回/秒
バーグラフ 30回/秒
付属品DT-113-1/キャリングケース(DT-510Z)外形寸法70(W)×32.5(H)×157.5電池寿命(時間)約400最大表示6000カウントオートパワーオフ16分RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正内容量1台
注意
※校正証明書付き製品になりますので、ご発注時書類の宛名をご指示ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39893587DT-119-TA600.0mV 、6.000V、60.00V 、600.0V、1000V6.000V、60.00V、600.0V、750V600.0、6.000k 、60.00k、600.0k、6.000M 、60.00M235単3(R6P)電池×2(付属)70157.532.5
26,700
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする