リストストラップチェッカー

リストストラップチェッカー - ホーザン

リストストラップのチェッカー。
静電気対策の規格RCJS対応。
午前・午後の始業点検には欠かせないチェッカーです。
RCJS規格で規定された棒電極(Φ25×150mm)仕様。
規格に沿った合否判定が簡単・正確に出来ます。

質量(g)285(電池含まず)電源積層(6F22)電池×1 付表示(LOW)リストストラップ ≦ 750kΩ、(GOOD)750kΩ < リストストラップ < 9MΩ、(HIGH)9MΩ ≦ リストストラップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×135×35(突起部除く)電池寿命15000回以上確度750KΩ・・・-0%、+6% 9MΩ・・・+0%、-6%電極棒径(Φmm)25電極長H(mm)160(金属部は150)内容量1個
注意
※校正証明書付き製品になりますので、ご発注時書類の宛名をご指示ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39893693F-206-TA
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする