HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。
パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。
フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。
露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。
本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。
専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。
※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。消費電力(W)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず)有効画素数1920×1080(200万画素)機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)コネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体)RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fpsレンズマウントCマウント内容量1個